NTE-2 2.5X3° テーパーエンドミル NS(日進工具) 06573664

テーパーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
片角θ3度
大径(Φmm)3.34
内容量1本注文コード06573664品番NTE-2 2.5X3°
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

片角交差±5°の高精度です。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)8シャンク径(Φmm)4小径(Φmm)2.5大径(Φmm)3.34ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2片角θ3度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする