NS(日進工具)
テーパーロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
片角θ
1度
1度30分
2度
2度30分
3度
大径(Φmm)
1.35
1.52
1.7
1.87
2.05
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06573691
品番
NTEL-2 1×1°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
4
小径(Φmm)
1
大径(Φmm)
1.35
ねじれ角
40°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
0.2
片角θ
1度