NS(日進工具)
テーパーロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
1度30分
1度30分
2度30分
30分
大径(Φmm)
2.02
1.67
2.02
2.37
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06573761
品番
NTEL-2 1.5X1°30'
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
4
小径(Φmm)
1.5
大径(Φmm)
2.02
ねじれ角
40°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
0.2
片角θ
1度30分