NTEL-2 1.5X2°30' テーパーロング刃エンドミル NS(日進工具) 06573786

テーパーロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
片角θ2度30分
大径(Φmm)2.37
内容量1本注文コード06573786品番NTEL-2 1.5X2°30'
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4小径(Φmm)1.5大径(Φmm)2.37ねじれ角40°首角γ(°)9R公差(mm)0.2片角θ2度30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする