NS(日進工具)
テーパーロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
1度
1度
1度30分
2度
2度30分
30分
3度
5度
シャンク径(Φmm)
4
4
6
大径(Φmm)
2.45
2.22
2.45
2.68
2.9
3.13
3.36
4.27
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06573813
品番
NTEL-2 2X1°
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
4
小径(Φmm)
2
大径(Φmm)
2.45
ねじれ角
40°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
0.2
片角θ
1度