NS(日進工具)
テーパーロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
片角θ
5度
1度
1度30分
2度
2度30分
30分
3度
大径(Φmm)
5.13
2.76
3.03
3.29
3.55
3.81
4.07
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06573935
品番
NTEL-2 2.5×5°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
55
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
2.5
大径(Φmm)
5.13
ねじれ角
40°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
片角θ
5度