NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
片角θ
1度
1度30分
2度
大径(Φmm)
3.35
3.52
3.69
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06573953
品番
NTE-4 3X1°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
3
大径(Φmm)
3.35
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
0.2
片角θ
1度