NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
片角θ
30分
1度30分
2度30分
大径(Φmm)
4.26
4.79
5.31
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06574014
品番
NTE-4 4×30′
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
首角γ(°)
9
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
4
大径(Φmm)
4.26
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
片角θ
30分