NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
片角θ
3度
1度30分
2度30分
大径(Φmm)
4.79
5.31
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06574066
品番
NTE-4 4×3°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
先端径D(mm)
4
刃長l(mm)
15
全長L(mm)
50
シャンク径d(Φmm)
6
刃数
4
首角γ(°)
-
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
片角θ
3度
大端径d1(Φmm)
5.57