NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
3度
1度30分
2度
30分
3度
大径(Φmm)
7.1
5.34
6.04
6.39
7.1
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06574136
品番
NTE-4 5X3°
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
55
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
5
大径(Φmm)
7.1
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
片角θ
3度