NS(日進工具)
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
片角θ
30分
1度30分
2度30分
シャンク径(Φmm)
8
10
8
大径(Φmm)
8.44
10.18
9.31
全長(mm)
65
65
70
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06574224
品番
NTE-4 8×30′
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,700
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
片角θ
30分
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
65
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
8
小径(Φmm)
8
大径(Φmm)
8.44
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2