NS(日進工具)
テーパーロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
片角θ
1度30分
2度30分
30分
大径(Φmm)
4.05
3.35
4.75
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06574382
品番
NTEL-4 3×1°30′
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
片角交差±5°の高精度です。
ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数
4
首角γ(°)
9
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
3
大径(Φmm)
4.05
ねじれ角
40°
R公差(mm)
0.2
片角θ
1度30分