NS(日進工具)
無限コーティングテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
3度
10度
15度
1度
2度
3度
5度
7度
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06576202
品番
MTB230 0.35X3°
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)
0.7
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
3.5
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
±0.01
片角θ
3度
大端径d1(Φmm)
1.03
ボール半径R(mm)
0.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。