NS(日進工具)
テーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
片角θ
10度
1度
1度30分
2度
30分
3度
4度
5度
7度
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06577121
品番
NTB-2 R0.75X10°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)
1.5
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
4
ねじれ角
35°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
±0.02
片角θ
10度
大端径d1(Φmm)
4.79
ボール半径R(mm)
0.75