NTB-2 R1X1°30' テーパーボールエンドミル NS(日進工具) 06577155

テーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)4
片角θ1度30分
内容量1本注文コード06577155品番NTB-2 R1X1°30'
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。

刃径(Φmm)2刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)55刃長(mm)13シャンク径(Φmm)4ねじれ角35°首角γ(°)9R公差(mm)±0.02片角θ1度30分大端径d1(Φmm)2.63ボール半径R(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする