NS(日進工具)
テーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
4
6
片角θ
7度
10度
1度
1度30分
30分
3度
4度
5度
7度
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06577207
品番
NTB-2 R1X7°
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)
2
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
55
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
4
ねじれ角
35°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
±0.02
片角θ
7度
大端径d1(Φmm)
4.96
ボール半径R(mm)
1