※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
コーナーR(mm)
0.3
0.2
0.3
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06577907
品番
MSRS230 1.5 X 0.3
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)
3
刃数
2
トラスコ品番
728-8085
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
0.3
首角γ(°)
9
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.01
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。