曜日別特売
MSRS430 10 X 0.5 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具) 06578345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSRS430 10 X 0.5 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具) 06578345
MSRS430 10 X 0.5 無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具) 06578345

無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.5
内容量1本注文コード06578345品番MSRS430 10 X 0.5
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。

刃長l(mm)20刃数4トラスコ品番728-8522材質超微粒子超硬合金全長(mm)100シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°コーナーR(mm)0.5加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする