曜日別特売
NSR-2 2.5 X 0.5 ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具) 06578555

ラジアスエンドミル - NSR-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナーR(mm)0.5
内容量1本注文コード06578555品番NSR-2 2.5 X 0.5
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。

刃長l(mm)8刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5ねじれ角30°コーナーR(mm)0.5首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする