NS(日進工具)
ラジアスエンドミル - NSR-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナーR(mm)
1
0.2
0.5
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06578582
品番
NSR-2 3 X 1
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)
10
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
1
首角γ(°)
9
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.02
刃径公差(mm)
0/-0.02