三菱マテリアル
チップ WNMG-RS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.2
1.6
材質
MP9015
MP9015
MT9015
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
切刃長さ(mm)
8.7
8.7
10.9
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06578863
品番
WNMG080416-RS MP9015
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
材質
MP9015
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった