NS(日進工具)
銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
0.5
0.5
0.8
1
1.5
2
2.5
3
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長l(mm)
1
1
1.6
12
2
3
4
5
6
全長(mm)
45
45
50
60
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06579413
品番
DX 0.5
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。
ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。
刃長l(mm)
1
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.5
ねじれ角
25°
首角γ(°)
12
コーナー形状
ピンカド
刃径公差(mm)
0/-0.02