東正車輛
オールステンレス/中軽量
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
06580971
品番
SUS-SK-150 RB ゴム(B入)
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
160
許容荷重(daN)
156.8
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
190
軸径(Φmm)
12
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×56
プレート寸法F1×F2(mm)
140×94
取付穴径d(mm)
11
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)