東正車輛
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
130
150
200
許容荷重(daN)
600
450
550
600
660
取付高(mm)
198
144
177
198
250
車輪幅(mm)
50
45
50
63
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06581547
品番
HJ-150MCB
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
600
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
MCナイロン(ベアリング入り)
軸径(Φmm)
20
形状
自在
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
車輪幅(mm)
50
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
11
偏心E(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)