F-2687 ルミナスワンタッチマグ 500ML グリーン タフコ 06581955

F-2687 ルミナスワンタッチマグ 500ML グリーン タフコ 06581955
F-2687 ルミナスワンタッチマグ 500ML グリーン タフコ 06581955
F-2687 ルミナスワンタッチマグ 500ML グリーン タフコ 06581955
F-2687 ルミナスワンタッチマグ 500ML グリーン タフコ 06581955
F-2687 ルミナスワンタッチマグ 500ML グリーン タフコ 06581955
F-2687 ルミナスワンタッチマグ 500ML グリーン タフコ 06581955

ルミナスワンタッチマグ 500ML グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06581955品番F-2687
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

暗闇でも光るボトルでアウトドア―などでとても便利に飲めます。
夜の寝室でのどが乾いたら暗闇でも飲めて高齢の方にも便利なボトルです
防災グッズで最適なボトルです

用途
ドライアイス、炭酸飲料を絶対に入れないでください
アルコール類を入れないでください
ストーブやコンロなどのそばに置かないでください
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ:ABS樹脂 飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコーン ラバー:シリコーングリーン容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×235
注意
※乳幼児のいたずらに注意してください
※食器洗浄機・食器乾燥機はご使用になれません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする