150B 鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入) 東正車輛 06582064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150B 鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入) 東正車輛 06582064
150B 鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入) 東正車輛 06582064

鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入)

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)40
許容荷重(kg)180
内容量1個注文コード06582064品番150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪幅R(mm)40許容荷重(kg)180ベアリングCB2047穴径d(Φmm)20材質(車輪)ゴム(B入)ボス幅B1(mm)53ボス径B2(Φmm)56車輪径D(Φmm)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06582064150B09518634150B150B ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌 09518634ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06582107
2023-08-18
用途: 重量物運搬用台車用車輪
鉱業

現在使用中の台車車輪の不具合により、適合するか購入し確認しました。
企画寸法はほぼ同じでしたが車軸長が現在使用物が15㎜足りなかったため車軸の製作が必要になった。流通が少ない購入し修復出来そうなので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする