曜日別特売
SH-6038-5P 18-8給食バット・運搬型(穴明) SUGICO(スギコ) 06582269

 

SH-6038-5P 18-8給食バット・運搬型(穴明) SUGICO(スギコ) 06582269
SH-6038-5P 18-8給食バット・運搬型(穴明) SUGICO(スギコ) 06582269
SH-6038-5P 18-8給食バット・運搬型(穴明) SUGICO(スギコ) 06582269

18-8給食バット・運搬型(穴明)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外寸(mm)610×388×H120
内容量1個注文コード06582269品番SH-6038-5P
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。
バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。

材質ステンレス質量(kg)約2.9外寸(mm)610×388×H120満水容量(L)約23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする