曜日別特売
350×75TB 鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛 06582581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

350×75TB 鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛 06582581
350×75TB 鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛 06582581

鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)350
車輪幅R(mm)76
穴径d(Φmm)30
許容荷重(kg)570
570
1100
1150
1350
140
180
200
220
250
270
280
310
320
350
380
400
470
480
500
540
550
580
610
620
660
690
700
720
810
850
内容量1個注文コード06582581品番350×75TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
車輪径(Φmm)350車輪幅R(mm)76許容荷重(kg)570ベアリング#6206穴径d(Φmm)30材質(車輪)ゴム(B入)ボス幅B1(mm)90ボス径B2(Φmm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする