曜日別特売
3714661500 ぺたくる! 精工 06582881

3714661500 ぺたくる! 精工 06582881
3714661500 ぺたくる! 精工 06582881
3714661500 ぺたくる! 精工 06582881
3714661500 ぺたくる! 精工 06582881
3714661500 ぺたくる! 精工 06582881

ぺたくる!

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)150×210
内容量1袋(1000枚)注文コード06582881品番3714661500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

剥離し無しの糊付きカバーフィルムなのでゴミが出ません。
シートを剥がして片方の糊を容器に合わせたらくるっと巻くだけで包装が完了します。

用途フルーツパックのフィルム包装材質OPP防曇質量(g)0.72厚さ#25穴数0寸法(幅W×長さL)(mm)150×210

商品説明動画

カバーフィルム「ぺたくる!」シリーズのご紹介。従来のカットシートなどの上掛け作業のイライラを解消してくれる、、付箋紙みたいなカバーフィルムです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする