150×50TFB 鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) 東正車輛 06582895

150×50TFB 鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) 東正車輛 06582895
150×50TFB 鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) 東正車輛 06582895

鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪幅R(mm)50
許容荷重(kg)425
内容量1個注文コード06582895品番150×50TFB
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)アウトレット
¥8,7983,198
車輪幅R(mm)50許容荷重(kg)425ベアリング#6305穴径d(Φmm)25車輪径(Φmm)150材質(車輪)鉄(B入)ボス幅B1(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする