東正車輛
鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
250
127
150
200
250
300
車輪幅R(mm)
65
50
65
75
許容荷重(kg)
900
1050
1210
400
425
470
590
720
880
900
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06582931
品番
250×65TFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
車輪幅R(mm)
65
許容荷重(kg)
900
ベアリング
#6206
穴径d(Φmm)
30
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
鉄(B入)
ボス幅B1(mm)
76