佐藤産業
メロンフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(3000個)
色
黒
黒
青
赤
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06583459
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
メロンの茎を保持し、成長を支えます!
フックの形状により、蔓を簡単に取り付けることができます。
用途
メロンの茎の保持
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
70
幅(mm)
35
厚さ(mm)
20
色
黒
質量(g)
4