佐藤産業
メロンフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(100個)
1箱(3000個)
色
青
黒
青
赤
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
06583529
品番
-
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
メロンの茎を保持し、成長を支えます!
フックの形状により、蔓を簡単に取り付けることができます。
用途
メロンの茎の保持
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
70
幅(mm)
35
厚さ(mm)
20
色
青
質量(g)
4