※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸式低圧クーラントポンプ

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06585704 品番VKN-095A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)適合

用途
工作機械等の切削液の循環用。
冷却装置の循環。
標準配管径1PS 出力(W)400 電圧(V)200[50Hz]/200-220[60Hz] 電圧(V)(50/60Hz)200/200-220 周波数(Hz)50/60 揚程(m)5 吐出量(L/min)140[50Hz]/200[60Hz] 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)140/200 トラスコ品番387-2319 質量(kg)14 寸法L(mm)296 電流(A)2.4[50Hz]/2.4[60Hz] 規格IEC60034-1 寸法D(Φmm)131 寸法E(mm)81 保護等級IP54 使用液クーラント液 塗装色マンセルN1(ツヤアリ) 最大吸込管長さ(m)0.7 使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz) 寸法KL(mm)122 電流(A)(50/60Hz)2.4/2.5 寸法LC(mm)200 寸法KD(Φmm)22 寸法LA(mm)180 寸法LG(mm)15 寸法KB(mm)169 寸法KE(mm)94 寸法KH(mm)93 寸法KM(mm)87 寸法LN(mm)2 寸法PC(mm)85 寸法PJ(mm)180 寸法LZ(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※切削粉、その他の異物は出来るだけ入らないようにする必要があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06585704 VKN-095A 69400461 VKN091AT クーラントポンプ VKN (小〜中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル クーラントポンプ VKN (小〜中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル 1個 75,980 税込83,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05869482
2026-02-11
用途:
冷却水のポンプとして
株式会社R.S.Cヤマカ 様 (製造業)

ポンプのコンパクトで、冷却の循環も大丈夫でした。
助かりました。

対象商品:
02151423
2022-11-05
用途:
切削加工 穴開け
ワカスギ精機 様

性能的に良好、音も静かで、とてもいい感じです今度また購入する時も同じ物と決めました。

1人が参考にしています
対象商品:
05869482
2015-05-20
用途:
切削水のポンプアップ

コンパクトで、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
05869473
2018-11-09
用途:
機械修理の部品として交換
セイキサービス・オザワ 様

INとOUTの記号が上部から見る方向ではなく下部から見る方向に
刻印がある為配管方向勘違いされる場合が多い

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
05869473
2014-05-13
用途:
NC旋盤のクーラント
株式会社敏照 様

問題なく動きました。

1人が参考にしています
対象商品:
05869482
2013-12-03
用途:
部品など洗浄装置

音は静かで吐出量も多く満足している。

対象商品:
05869473
2013-03-22
用途:
クーラント用

買って2カ月もしないうちに全く排出しなくなりました。
この値段ですぐに壊れては。。。。。。
このタイプしか使用できないので、次はどうしようか困っています。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
2ヵ月で使用できなくなるような商品ではないと思われますので、お手数なのですが、一度メーカーに使用状況などに問題が無いかをご相談頂けますでしょうか。
http://www.teral.net/support/

対象商品:
05869482
2008-01-16
用途:
TIG溶接の冷却水循環に使用してます、冷却水は、バンドソーの水溶性溶液を3:1の割合でうすめてます。
小澤機械 様

ポンプ配管して最初にONにしても冷却水が揚らなくて困っていましたがOUTのホースを はずして吸い上げてやったら、それから、何の問題もなくONにする度に順調に稼動しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする