曜日別特売

ハイスドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.8
0.8
0.7
0.75
0.85
0.5
0.55
0.6
0.65
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
シャンク径(Φmm)3
全長(mm)50
溝長(mm)10
内容量1本注文コード06586125品番SE-PDM 0.8
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ドリル径(Φmm)0.8溝長(mm)10全長(mm)50シャンク径(Φmm)3材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする