三菱マテリアル
ハイスドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.3
3.3
3.3
3.1
3.2
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
シャンク径(Φmm)
4
3
4
全長(mm)
85
50
60
70
85
溝長(mm)
35
6
8
10
12
16
18
20
22
23
26
29
32
35
38
42
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06586396
品番
SE-PDM 3.3
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.3
溝長(mm)
35
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
4
材質
コバルトハイス
表面処理
D-STH処理(窒素酸化処理)
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。