HD9-NOTEST hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド hoco 06589068

 

HD9-NOTEST hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド hoco 06589068
HD9-NOTEST hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド hoco 06589068
HD9-NOTEST hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド hoco 06589068

hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06589068品番HD9-NOTEST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コンパクトに折り畳んで持ち運べる、hoco. HD9ポータブルノートPCスタンドです。
アルミ素材を使用し、わずか150gの軽さを実現。独自の可変機構で6段階の角度調節が可能です。
収納時はスティック形状に折り畳むことができ、カバンの中でも場所を取らずに持ち運べます。
最大15.6インチまでのノートPCに対応し、展開時は大きなX型スタンドに変身。しっかりとしたサポート力で、快適な作業環境を提供します。
ノートPCをスタンドで浮かせることで、底面の空気の流れを確保。放熱性が向上し、パフォーマンスを維持します。
シリコンラバーで接触面をガード。滑り止め効果があり、安定したホールドでデスク上でも安心して使用できます。
仕事や学びの場で、あなたのノートパソコンをより快適にサポートします。

仕様保証:初期不良のみ材質アルミニウム、ABS、シリコンメタルグレーサイズ15.6インチ質量(g)150寸法(縦×横×奥行)(mm)(折畳時)154×23×22 /(展開時)230×125×192入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする