HP-5S アルミハンドポンプ(単動シリンダー用) 日東造機 06598383

HP-5S アルミハンドポンプ(単動シリンダー用) 日東造機 06598383
HP-5S アルミハンドポンプ(単動シリンダー用) 日東造機 06598383
HP-5S アルミハンドポンプ(単動シリンダー用) 日東造機 06598383

アルミハンドポンプ(単動シリンダー用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
有効油量(L)0.7
内容量1台注文コード06598383品番HP-5S
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

作業効率の良い二段吐出タイプ。
圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)
塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。
ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)

吐出量(L/min)(高圧/低圧)2.3/11有効油量(L)0.7質量(kg)5.1種類その他ポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)72/2油タンク有効油量(L)0.5吐出口径Rc3/8特性アルミニウムを使用した軽量タイプ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする