A15 クッションラバー WAKI(和気産業) 06599171

クッションラバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
寸法(幅W×長さL)(mm)
内容量1枚注文コード06599171品番A15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています

用途緩衝材に厚さ(mm)10寸法(縦×横)(mm)150×150材質NR・NBR混合形状トラスコ品番819-0083
注意
※合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06599171A1510364672A15A15 クッションラバー WAKI(和気産業) 10364672クッションラバーWAKI(和気産業)1枚
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10364672
2023-12-30
用途: 車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 10364681
2019-06-18
用途: 仮設建屋の下敷きと高さ合わせに使用
サービス業

柔らかさ、硬さ、質感、厚さ、大きさ、全てが使用目的に合致していて良かった。安心して使える商品だが、質感が少し落ちてもよいので、廉価版商品があると嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 10364663
2017-11-19
用途: ウッドデッキ大引をガルバニューム鋼板屋根に据え付ける為
運輸・通信業

90mm角の大引をガルバニューム鋼板屋根に据え付ける為に使用しましたが、鋼板にピタリと大引を止め支えてくれました。

対象商品 : 10364681
2014-04-12
用途: ウインチの部品の一部
テック合同会社

この値段でこの品質に満足です

対象商品 : 10364663
2013-06-17
用途: 浄化槽ポンプの振動対策

ビビリ音が消えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする