曜日別特売
CK6.0×16 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密 06603223

CK6.0×16 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密 06603223
CK6.0×16 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密 06603223

差込ブッシュ並級CKタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)10
寸法D1(mm)19
ツバ下l(mm)16
内容量1個注文コード06603223品番CK6.0×16
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。
CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)10寸法D1(mm)19寸法R(mm)2内径d(Φmm)6寸法l1(mm)8ツバ下l(mm)16内径許容差(mm)+0.030/+0.004内径に対する外径の振れ(mm)0.012以内外径公差m5+0.012/+0.006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする