RICOH(リコー)
純正トナーカートリッジ リコー タイプ85B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06603317
品番
トナーカートリッジタイプ85B (純正)
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
レーザープリンタ用
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
12000
適合
NX85S/NX86/NX96e、SP4000/SP4011
種別
純正品
色
ブラック
タイプ
トナーカートリッジタイプ85B
適合機種メーカー
RICOH
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません