SCK20.0×25 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密 06603853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK20.0×25 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密 06603853
SCK20.0×25 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密 06603853

差込ブッシュ精密級SCKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)30
寸法D1(mm)47
ツバ下l(mm)25
内容量1個注文コード06603853品番SCK20.0×25
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。
SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)30寸法D1(mm)47寸法R(mm)3内径d(Φmm)20寸法l1(mm)12ツバ下l(mm)25内径許容差(mm)(G6)+0.020/+0.007内径に対する外径の振れ(mm)0.008以内外径公差m5+0.017/+0.008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする