UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
UNIX(ユニックス) 打撃練習用 投手防球ネット 組立式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06604635
品番
BX8461
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
組立式
仕様
【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
材質
ポリエチレン(有結60本ネット)、スチール(フレーム)
質量(kg)
13
幅(cm)
200
高さ(cm)
200
フレーム直径(mm)
25
奥行き(cm)
100
網目(mm)
38×38
注意
打球力によってはフレームにキズやへこみが生じる場合があります