曜日別特売
CCMT060204-23 チップ CCMT-23 タンガロイ 06605891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT060204-23 チップ CCMT-23 タンガロイ 06605891
CCMT060204-23 チップ CCMT-23 タンガロイ 06605891

チップ CCMT-23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
材質
切刃長さ(mm)6.5
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード06605891品番CCMT060204-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面穴の有無あり形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする