曜日別特売
BRK12.0×25 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRK12.0×25 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606565
BRK12.0×25 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606565

つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)12
12
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径D(Φmm)18
寸法D1(mm)22
ツバ下l(mm)25
内容量1個注文コード06606565品番BRK12.0×25
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
外径D(Φmm)18寸法D1(mm)22寸法R(mm)2内径d(Φmm)12寸法l1(mm)4ツバ下l(mm)25内径許容差(mm)+0.029/+0.018内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内外径公差p6+0.029/+0.018
注意
※ツバ付固定ブッシュBRKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする