曜日別特売
BRK14.0×25 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRK14.0×25 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606626
BRK14.0×25 つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密 06606626

つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)14
14
13
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径D(Φmm)22
寸法D1(mm)26
ツバ下l(mm)25
内容量1個注文コード06606626品番BRK14.0×25
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
外径D(Φmm)22寸法D1(mm)26寸法R(mm)2内径d(Φmm)14寸法l1(mm)5ツバ下l(mm)25内径許容差(mm)+0.029/+0.018内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内外径公差p6+0.035/+0.022
注意
※ツバ付固定ブッシュBRKタイプは差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)とは製作サイズが異なります。ガイド用固定ブッシュGKタイプと併用できません。
※固定ブッシュの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする