曜日別特売
SDK18.0×25 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDK18.0×25 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607798
SDK18.0×25 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密 06607798

右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)18
外径D(Φmm)26
寸法D1(mm)40
ツバ下l(mm)25
内容量1個注文コード06607798品番SDK18.0×25
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。
SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)26寸法D1(mm)40寸法R(mm)2寸法a(mm)4内径d(Φmm)18寸法h(mm)5寸法l1(mm)12寸法r(mm)9ツバ下l(mm)25適合(止めネジ)TK-6、(止めガネ)RK-6寸法A(°)45内径許容差(mm)(G6)+0.017/+0.006内径に対する外径の振れ(mm)0.005以内外径公差m5+0.017/+0.008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする