EK9.0×20 左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ ケーエム精密 06608385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EK9.0×20 左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ ケーエム精密 06608385
EK9.0×20 左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ ケーエム精密 06608385

左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)9
外径D(Φmm)15
寸法D1(mm)26
ツバ下l(mm)20
内容量1個注文コード06608385品番EK9.0×20
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。
EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。
EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。

外径D(Φmm)15寸法D1(mm)26寸法R(mm)2寸法a(mm)3内径d(Φmm)9寸法h(mm)3.5寸法l1(mm)9寸法r(mm)7ツバ下l(mm)20適合(止めネジ)TK-5、(止めガネ)RK-5寸法A(°)60内径許容差(mm)+0.036/+0.005内径に対する外径の振れ(mm)0.012以内外径公差m5+0.015/+0.007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする