TNMG160408-17 チップ TNMG-17 タンガロイ 06608856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-17 チップ TNMG-17 タンガロイ 06608856
TNMG160408-17 チップ TNMG-17 タンガロイ 06608856

チップ TNMG-17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)16.5
材質
内容量1箱(10個)注文コード06608856品番TNMG160408-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途深絞り材、鋼の仕上げ専用切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面穴の有無あり形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする