TPMR090202-24 チップ TPMR-24 タンガロイ 06609391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR090202-24 チップ TPMR-24 タンガロイ 06609391
TPMR090202-24 チップ TPMR-24 タンガロイ 06609391

チップ TPMR-24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.2注文コード06609391品番TPMR090202-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする